ตัวเสียบประแจลูกบ๊อกซ์ลม 1/2 นิ้ว
ประแจลูกบ๊อกซ์ลม1/2"เมตริกหกเหลี่ยมยาว
1/2IN บล็อกดำยาว 19
หมายเลขสินค้า 071413 15
EAN 4011231710541
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อเข้าถึงสินค้ามากกว่า 125,000 รายการ
- สำหรับใช้งานกับไขควงไฟฟ้าหรือไขควงลมและไขควงกระแทก
- มาตรฐาน: DIN 3121/ISO 1174
- การออกแบบ: อัดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์, ขัดเงา
- ไดร์ฟ: เบ้าสี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว
- ปลาย: หกเหลี่ยม, หน่วยเมตริก
- รูปทรง: ยาว
![]() | |
ไดรฟ์ | 1/2 นิ้ว |
ประเภทของไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมภายใน |
ความกว้างระหว่างด้านระนาบ | 19 มม. |
ประเภทปลาย | สำหรับหกเหลี่ยมด้านนอก |
ความยาว (L1) | 78 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก (D1) | 28 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของประแจกระบอก 2 (D2) | 30 mm |
ความลึกประแจกระบอก (t) | 23 mm |
วัสดุ | เหล็กกล้า |
พื้นผิว | ขัดเงา |